Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №1Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №2Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №3Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №4Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №5
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №1
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №2
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №3
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №4
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм - фото №5

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою і шарніром, матовий
КЛЮЧ-КОМБ-тріщить-Шарні-18мм
ZEBRA

Номер товару 071426318
В наявності

Ціна:
1 259.3 грн/шт

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм

Номер товару 071426318

1 259.3 грнБез ПДВ: 1 049.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Метричний ключ, з тріскачкою і шарніром в накидній частині.

Гнучка храпова головка дає більше простору для пальців і допомагає обходити перешкоди.

  • Накидна частина: 12-гранна, система

    POWERDRIV® з тріскачкою і шарніром, що

    дозволяє здійснювати її поворот на 180°

  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15° в горизонтальній площині

Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа: надійна конструкція, що витримує високі навантаження.


Примітка

Даний спеціальний інструмент можна піддавати навантаженню тільки за умови докладання максимального крутного моменту. Тому можливості його використання для ослаблення болтів обмежені.

Написати відгук

   

Інформація про продукт