Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №1Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №2Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №3Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №4Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №5
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №1
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №2
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №3
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №4
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм - фото №5

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою і шарніром, матовий
КЛЮЧ-КОМБ-тріщить-Шарні-15мм
ZEBRA

Номер товару 071426315
В наявності

Ціна:
990 грн/шт

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм

Номер товару 071426315

990 грнБез ПДВ: 825 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Метричний ключ, з тріскачкою і шарніром в накидній частині.

Гнучка храпова головка дає більше простору для пальців і допомагає обходити перешкоди.

  • Накидна частина: 12-гранна, система

    POWERDRIV® з тріскачкою і шарніром, що

    дозволяє здійснювати її поворот на 180°

  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15° в горизонтальній площині

Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа: надійна конструкція, що витримує високі навантаження.


Примітка

Даний спеціальний інструмент можна піддавати навантаженню тільки за умови докладання максимального крутного моменту. Тому можливості його використання для ослаблення болтів обмежені.

Застосування
Відкрита частина служить для ослаблення болтів, тріскачка на накидній частині - для їх затягування

Інструкції
Храповик не підходить, щоб витримувати надзвичайно високі навантаження (більше ніж F / макс. Значний, зазначених в таблиці). Для того щоб розблокувати гвинти або гайки з нерухомою частиною, не можна використовувати храповий механізм. Він може бути використаний тільки на стадії фіксації.

Написати відгук

   

Інформація про продукт