- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Гайкові ключі
- Ключі з тріскачкою
- Ключ гайковий комбінований з тріскачкою
- Ключ гайковий комбінований
- Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 178 мм 13 мм
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 178 мм 13 мм
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою і шарніром, матовий
КЛЮЧ-КОМБ-тріщить-Шарні-13мм
ZEBRA
Метричний ключ, з тріскачкою і шарніром в накидній частині.
Гнучка храпова головка дає більше простору для пальців і допомагає обходити перешкоди.
POWERDRIV® з тріскачкою і шарніром, що
дозволяє здійснювати її поворот на 180°
Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа: надійна конструкція, що витримує високі навантаження.
Примітка
Даний спеціальний інструмент можна піддавати навантаженню тільки за умови докладання максимального крутного моменту. Тому можливості його використання для ослаблення болтів обмежені.
Каталог Würth