Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №1Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №2Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №3Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №4Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №5Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №6
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №1
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №2
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №3
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №4
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №5
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra - фото №6

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБ.С-ТРЕЩ.-6ін
ZEBRA

Номер товару 071425950
В наявності

Ціна:
4 800 грн/шт

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra

Номер товару 071425950

4 800 грнБез ПДВ: 4 000 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

6 предм. Набір інноваційних гайкових ключів із храповим механізмом на відкритій та накидній частинах

  • Привідна частина: Удосконалена дванадцятигранна накидна частина POWERDRIV®, відкрита частина з тріскачкою
  • Стандарт: макс. крутний момент відповідає DIN 899
  • Геометрія: Пряма накидна частина, положення зіва 15°
  • Для зміни напряму обертання достатньо просто повернути ключ.
  • Особливо вузьке виконання для роботи в обмеженому просторі
  • Прецизійний кільцевий сердечник для плавного та безпечного руху
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Основна поверхня корпусу: хромована, матова сатинована.

Написати відгук

   

Інформація про продукт