Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi

Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №1Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №2Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №3Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №4Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №5Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №6
Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №1
Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №2
Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №3
Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №4
Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №5
Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi - фото №6

Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi

Комбіновані гайкові ключі з тріскачкою Multi в асортименті, 6 шт.
Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБ.С-ТРЕЩ.-MULTI-6ін
ZEBRA

Номер товару 071425650
В наявності

Ціна:
4 554 грн/шт

Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi

Номер товару 071425650

4 554 грнБез ПДВ: 3 795 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Форма ключа:

  • Фігурний;

Клас:

  • Професійний;

Розмір/номер:

  • 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, 19 мм, 8 мм;

Матеріал рукояті:

  • Хромованадієва сталь;

Кількість предметів у наборі:

  • 6 шт


Відкрита частина служить для ослаблення болтів. Тріскачка на накидній частині служить для затягування болтів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт