Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм

Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №1Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №2Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №3Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №4Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №5
Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №1
Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №2
Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №3
Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №4
Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм - фото №5

Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм

Ключ гайковий комбінований з тріскачкою Multi
КЛЮЧ-КОМБ.С-тріскачки-MULTI-10MM
ZEBRA

Номер товару 071425610
В наявності

Ціна:
782.3 грн/шт

Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм

Номер товару 071425610

782.3 грнБез ПДВ: 651.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Універсальний профіль підходить для п'яти найбільш поширених головок гвинта.

Шестигранна метрична, чотиригранна метрична, дванадцятигранному метрична, шестигранна дюймова, головка TX.

  • Накидна частина: 12-гранна накидна частина, дрібнозуба, 72 зуба з важелем

    перемикання для правого і лівого обертання

  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Поверхня: Хромована, полірована
  • Вигин головки: 15°
  • Нахил кільця 15°
  • Міцні головки для роботи у важких умовах

Примітка

Це спеціальний інструмент, тому накидна частина використовується тільки для ослаблення болтів до певних меж.

Написати відгук

   

Інформація про продукт