Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18 - фото №1Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18 - фото №2Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18 - фото №3Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18 - фото №4
Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18 - фото №1
Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18 - фото №2
Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18 - фото №3
Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18 - фото №4

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18
КЛЮЧ-КОМБІНІРОВ.С-тріскачки-SW18
ZEBRA

Номер товару 071425118
В наявності

Ціна:
594 грн/шт

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS18

Номер товару 071425118

594 грнБез ПДВ: 495 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Метричний ключ з стандартною тріскачкою.

  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою
  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15° в горизонтальній площині
  • Накидна частина розташована під кутом 15° по відношенню до рукоятки, що дозволяє працювати у важкодоступних місцях

Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа.

Надійна конструкція, що витримує високі навантаження.


Примітка

Цей спеціальний інструмент можна піддавати навантаженню тільки за умови докладання максимального крутного моменту. Тому можливості використання даних гайкових ключів для ослаблення болтів обмежені.

Написати відгук

   

Інформація про продукт