Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS16

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS16 - фото №1

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS16

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS16
КЛЮЧ-КОМБІНІРОВ.С-тріскачки-SW16
ZEBRA

Номер товару 071425116
В наявності

Ціна:
570 грн/шт

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS16

Номер товару 071425116

570 грнБез ПДВ: 475 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Метричний ключ з стандартною тріскачкою.

  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою
  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15° в горизонтальній площині
  • Накидна частина розташована під кутом 15° по відношенню до рукоятки, що дозволяє працювати у важкодоступних місцях

Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа.

Надійна конструкція, що витримує високі навантаження.

Написати відгук

   

Інформація про продукт