Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт

Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт - фото №1Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт - фото №2Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт - фото №3Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт - фото №4
Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт - фото №1
Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт - фото №2
Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт - фото №3
Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт - фото №4

Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт

Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт
Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБІНІРОВ.С-ТРЕЩ.-5пр
ZEBRA

Номер товару 0714251100
В наявності

Ціна:
3 052.8 грн/шт

Набір комбінованих ключів Wurth прямих з тріскачкою 5шт

Номер товару 0714251100

3 052.8 грнБез ПДВ: 2 544 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

У пластиковому тримачі, 5 шт.

  • Накидна частина: Модифікована дванадцятигранна накидна частина POWERDRIV, дрібнозуба, 72 зуби
  • Стандарт: макс. крутний момент відповідає DIN 899
  • Геометричні характеристики: Пряма накидна частина, положення зіва 15°

Відкрита частина служить для ослаблення болтів, тріскачка на накидній частині — для їх затягування

  • Особливо вузька накидна частина для роботи в обмеженому просторі, кут нахилу 5°, прецизійний кільцевий сердечник для плавного та безпечного руху
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Поверхня корпусу: хромована, матове сатинування

Комплектація: 5 шт.

  • По 1 комбінованому гайковому ключі з храповим механізмом наступних розмірів: 8; 10; 13; 17; 19

Примітка

  • Цей спеціальний інструмент можна піддавати навантаженням лише за умови застосування максимального моменту, що крутить. Тому можливості використання для ослаблення болтів обмежені.

Написати відгук

   

Інформація про продукт