Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS32

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS32 - фото №1Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS32 - фото №2
Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS32 - фото №1
Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS32 - фото №2

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS32

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS32
ГОЛОВКА-УДАРН.-3 / 4ZO-КОРОТКА-SW32

Номер товару 07141407
В наявності

Ціна:
368.9 грн/шт

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS32

Номер товару 07141407

368.9 грнБез ПДВ: 307.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Метричні ударні, для болтів із зовнішнім шестигранником, стандартна довжина. 

  • Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
  • Привід: квадрат 3/4" з канавкою для фіксації штифтами та кільцями.
  • Квадратний привід відповідає DIN 3121.
  • Застосовується для всіх типів пневматичних та електричних тріскачок та гайковертів.
  • Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
  • Фіксуючі штифти та кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента та забезпечують безпечну роботу.

Написати відгук

   

Інформація про продукт