Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS24

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS24 - фото №1Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS24 - фото №2
Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS24 - фото №1
Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS24 - фото №2

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS24

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS24
ГОЛОВКА-УДАРН.-3 / 4ZO-КОРОТКА-SW24

Номер товару 07141404
В наявності

Ціна:
271 грн/шт

Торцева головка Wurth ударна коротка 3/4" SHORT-WS24

Номер товару 07141404

271 грнБез ПДВ: 225.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Метричні ударні, для болтів з зовнішнім шестигранником, стандартна довжина. 

  • Стандарт: DIN 3 121, ISO 1 174.
  • Привід: квадрат 3/4 "з канавкою для фіксації штифтами і кільцями.
  • Квадратний привід відповідає DIN 3121.
  • Застосовуються для всіх типів пневматичних і електричних тріскачок і гайковертів.
  • Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
  • Фіксуючі штифти і кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента і забезпечують тим самим безпечну роботу.

Написати відгук

   

Інформація про продукт