набір спіральних головок 3/4 дюйма
Набір спіральних головок 3/4 дюйма
НАБІР-ГОЛІВОК-3/4-спірит-5ШТ
Рішення для заклинених і пошкоджених гвинтів і гайок. Ідеально підходить для виконання робіт на комерційних автомобілях і сільськогосподарської техніки.
Прецизійний конічний спіральний профіль
Привід 3/4 дюйма, відповідно до DIN 3122
На всіх голівках є площини під ключ для зовнішніх приводів розміру 36
Поставляється в металевому футлярі з високоякісним ложементом з утримуючим ефектом
Можливе використання з ударною викруткою
Просте витягування гвинтів або гайок з пошкодженою різьбою завдяки конічній спіральній формі
Значна економія часу
завдяки швидкому ослабленню замість нагрівання і висвердлювання
Ідеально підходить для різьбових стрижнів і шпильок
Завдяки зовнішньому перехіднику для ключа
У комплекті: 7 шт.
6 спіральних головок 3/4 дюйма
27 мм, 30 мм, 32 мм, 33 мм, 34 мм і 36 мм
1 пробійник 3/4 дюйма
Каталог Würth