Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS13

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS13 - фото №1

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS13

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS13
ГОЛОВКА-УДАРН.-1 / 2ZO-ДОВГА-SW13

Номер товару 07141313
В наявності

Ціна:
236.2 грн/шт120 грн/шт

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS13

Номер товару 07141313

236.2 грн120 грнБез ПДВ: 100 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Шестигранник, метричний, короткий

  • Для використання з електричними або пневматичними викрутками та ударними інструментами
  • Стандарт: ДИН 3121/ISO 1174
  • Дизайн: Кований, вороний
  • Привід: Квадратна головка 1/2"
  • Рада: шестикутник
  • Диск 1/2 дюйма
  • Ширина під ключ 24 мм
  • Довжина (L1) 38 мм
  • Гніздовий кінець Зовнішній діаметр (D1) 34 мм
  • Привідний кінець Зовнішній діаметр 2 (D2) 30 мм
  • Глибина торцевого ключа (t) 17 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт