Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS10

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS10 - фото №1Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2
Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS10 - фото №1
Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS10

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS10
ВИБУХОВА ГОЛОВКА-1 / 2IN-HEX-LONG-WS10

Номер товару 071413127
В наявності

Ціна:
241.7 грн/шт

Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG-WS10

Номер товару 071413127

241.7 грнБез ПДВ: 201.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Шестигранник, метричний, довгий

  • Для використання з електричними або пневматичними викрутками та ударними інструментами
  • Стандарт: ДИН 3121/ISO 1174
  • Дизайн: Кований, вороний
  • Привід: Квадратна головка 1/2"
  • Рада: шестикутник
  • Диск 1/2 дюйма
  • Ширина під ключ 10 мм
  • Довжина (L1) 78 мм
  • Гніздовий кінець Зовнішній діаметр (D1) 17,5 мм
  • Привідний кінець Зовнішній діаметр 2 (D2) 25 мм
  • Глибина торцевого ключа (t) 5 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт