Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий

Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий - фото №1Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий - фото №2Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий - фото №3Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий - фото №4
Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий - фото №1
Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий - фото №2
Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий - фото №3
Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий - фото №4

Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий

Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
екстрактор-3/8-L50-D4

Номер товару 0714131204
Немає в наявності

Рішення для гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням. Найбільш поширені розміри в одному наборі. Також підходить для більшості схожих гвинтів.

Точно виготовлений конічний спіральний профіль

Внутрішній квадрат 3/8 дюйма до розміру 10 мм

Ефект обмежений буртиком

Ідеальний для глибоко посаджених гвинтів

завдяки подовженою конструкції

Значна економія часу

більше не потрібні висвердлювання і зварювання

Легке ослаблення гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням

завдяки коническому спіральному профілем

Написати відгук