Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth ударна коротка 1/2" шестигранна SHORT-WS14

Торцева головка Wurth ударна коротка 1/2" шестигранна SHORT-WS14 - фото №1Торцева головка Wurth ударна коротка 1/2" шестигранна SHORT-WS14 - фото №2
Торцева головка Wurth ударна коротка 1/2" шестигранна SHORT-WS14 - фото №1
Торцева головка Wurth ударна коротка 1/2" шестигранна SHORT-WS14 - фото №2

Торцева головка Wurth ударна коротка 1/2" шестигранна SHORT-WS14

Торцева головка Wurth ударна коротка 1/2" шестигранна SHORT-WS14
ГОЛОВКА-УДАРН.-1 / 2ZO-КОРОТКА-SW14

Номер товару 07141306
В наявності

Ціна:
190.8 грн/шт

Торцева головка Wurth ударна коротка 1/2" шестигранна SHORT-WS14

Номер товару 07141306

190.8 грнБез ПДВ: 159 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Шестигранник, метричний, короткий

  • Для використання з електричними або пневматичними викрутками та ударними інструментами
  • Стандарт: ДИН 3121/ISO 1174
  • Дизайн: Кований, вороний
  • Привід: Квадратна головка 1/2"
  • Рада: шестикутник
  • Диск 1/2 дюйма
  • Ширина під ключ 14 мм
  • Довжина (L1) 38 мм
  • Зовнішній діаметр гнізда (D1) 22,5 мм
  • Привідний кінець Зовнішній діаметр 2 (D2) 25 мм
  • Глибина торцевого ключа (t) 12 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт