Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Напрямна Wurth 1" Ø27,8мм - фото №1

Напрямна Wurth 1" Ø27,8мм

Напрямна Wurth 1" Ø27,8мм
ГОЛОВКА-КВАДР-1 ''-Д / ВОРІТ-D27,8ММ
ZEBRA

Номер товару 0714110201
В наявності
Ціна:
1 500 грн/шт

Напрямна Wurth 1" Ø27,8мм

Номер товару 0714110201

1 500 грнБез ПДВ: 1 250 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Фіксатор штифта

Поверхня: Хромована, матова


Накладка використовується як T-і L-подібна рукоятк

Написати відгук