Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір кліщів зі змінними губками

Набір кліщів зі змінними губками - фото №1

Набір кліщів зі змінними губками

Набір кліщів зі змінними губками для обжиму контактів, 6 предметів
-арт. 0714107920

Номер товару 0714107920
В наявності

Ціна:
6 484.2 грн/шт

Набір кліщів зі змінними губками

Номер товару 0714107920

6 484.2 грнБез ПДВ: 5 403.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

З 5 змінними наборами губок

Набір обтискних кліщів з автоматичною трещіткою, регульованою фіксацією та розблокуванням точки натискання

Включає 5 змінних вставок обтискного профілю для:

 

Сопло А

  • Для ізольованих та неізольованих кабельних наконечників, 0,5–6,0 мм; (червоний, синій, жовтий)
  • DIN 0,5 – 1,0 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6 мм;

 

Сопло Б

  • Для закритих неізольованих кабельних наконечників, 1,5–10,0 мм;
  • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 мм;

 

Сопло С

  • Для відкритих і неізольованих кабельних наконечників, перерізом 0,5 – 6,0 мм, шириною до 6,3 мм.
  • DIN 0,5 – 1,0 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6 мм;

 

Сопло Д

  • Маленькі ізольовані кабельні наконечники з манжетами і без них, 0,5 – 4 мм

  • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 мм;

 

Сопло F

  • Великі ізольовані кабельні наконечники, 6–16 мм;
  • DIN 6 / 10 / 16 мм;

Написати відгук