Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм

Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм - фото №1Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм - фото №2Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм - фото №3Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм - фото №4
Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм - фото №1
Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм - фото №2
Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм - фото №3
Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм - фото №4

Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм

Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм
бокорезами-EL-RD-O.FAC

Номер товару 07140738
В наявності

Ціна:
1 855.2 грн/шт

Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма без скосу 115мм

Номер товару 07140738

1 855.2 грнБез ПДВ: 1 546 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.

  • Стандарт: DIN ISO 9655;
  • Рукоятка: М'який зручний захват виступів рукоятки;
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату;
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина;
  • Головка: З поліруванням.


Для різання урівень.

Написати відгук

   

Інформація про продукт