- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Ріжучий інструмент
- Ріжучий інструмент
- Шарнірні торцеві кусачки
- Кусачки торцеві кутові
- Кусачки торцеві кутові, ∅0,6мм
Кусачки торцеві кутові, ∅0,6мм
Кусачки торцеві кутові
кусачки-ТОРЦЕВІ-SEL-MINI.FS
Способи доставки
Для різання м'якого дроту, по діагоналі, коротка головка. Коротка головка для роботи в умовах обмеженого простору.
Діаметр зрізу м'якого дроту, макс. | 0,6 мм |
Діаметр зрізу твердого дроту, макс | мм |
Довжина (L) | 120 мм |
Довжина губок (B) | 21 мм |
Довжина ріжучої кромки (C) | 7 мм |
Товщина губок (D) | 6 мм |
Ширина губок (закрита) (A) | 9,5 мм |
Каталог Würth