Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кусачки торцеві ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №1Кусачки торцеві ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №2Кусачки торцеві ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №3Кусачки торцеві ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №4
Кусачки торцеві ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №1
Кусачки торцеві ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №2
Кусачки торцеві ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №3
Кусачки торцеві ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №4

Кусачки торцеві ZEBRA®, ∅0,5-2мм

Кусачки торцеві
кусачки-ТОРЦЕВІ-EL-KL.FS

Номер товару 07140733
В наявності

Ціна:
2 400 грн/шт

Кусачки торцеві ZEBRA®, ∅0,5-2мм

Номер товару 07140733

2 400 грнБез ПДВ: 2 000 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для різання спереду; поверхневе різання м'яких проводів.

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт – захоплення, фіксація, вигин.

Макс. діаметр різу твердого дроту - 0,5 мм

Макс. діаметр різу м'якого дроту - 2 мм


Стандарт: DIN ISO 9654

Лезо: Для різання твердого та м'якого дроту

b>Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки

b>Пружина, що відкриває:Подвійна пружина для автоматичного розкриття плоскогубців

b>Головка: З поліруванням


Розріз м'якого дроту вріве

Написати відгук

   

Інформація про продукт