Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм

Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм - фото №1Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм - фото №2Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм - фото №3
Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм - фото №1
Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм - фото №2
Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм - фото №3

Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм

Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
плоскогубці-ELEKTRONIK-L120MM
-арт. 07140731

Номер товару 07140731
В наявності

Ціна:
1 860 грн/шт

Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм

Номер товару 07140731

1 860 грнБез ПДВ: 1 550 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.

  • Стандарт: DIN ISO 9655;
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки;
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату;
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина;
  • Головка: З поліруванням.


Прецизійні плоскогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.

Написати відгук

   

Інформація про продукт