Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм

Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм - фото №1Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм - фото №2Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм - фото №3
Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм - фото №1
Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм - фото №2
Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм - фото №3

Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм

Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм
знімачі-СТОП.КОЛЕЦ-ВАЛ-3-10MM

Номер товару 07140216
В наявності

Ціна:
1 192 грн/шт

Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 3-10мм

Номер товару 07140216

1 192 грнБез ПДВ: 993.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для стопорних кілець валу

  • Стандарт: ДИН 5254
  • Ручка: із пластиковим покриттям
  • Гарантує надійне захоплення, запобігає ковзанню
  • Наконечник із пресованої пружинної сталі
  • Оптимізована стабільність навіть у разі заклинювання кілець.

Вставлені поради

  • Забезпечує максимальну міцність при ослабленні кілець, що заклинили, і дозволяє встановлювати кільця з мінімальним перекосом.
  • Різьбове та монтажне з'єднання
  • Висока точність та оптимізований рух.
  • Великі настановні поверхні
  • Кільця встановлені без кручення.

Плоскогубці

  • Вузька конструкція для оптимального доступу до заготівлі, у тому числі у важкодоступних місцях.
  • Внутрішня пружина
  • Внутрішнє різьбове з'єднання для захисту
  • Не заважає роботі
  • Не може бути забруднений або втрачений

Написати відгук

   

Інформація про продукт