Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №1Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №2Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №3Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №4Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №5
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №1
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №2
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №3
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №4
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм - фото №5

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм
знімачі-СТОП.КОЛЕЦ-ОТВ.-8-12MM

Номер товару 07140206
В наявності

Ціна:
1 128.4 грн/шт

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D 8-12мм

Номер товару 07140206

1 128.4 грнБез ПДВ: 940.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для внутрішніх стопорних кілець

  • Стандарт: DIN 5256
  • Рукоятка: із пластмасовим покриттям
  • Забезпечує надійний обхват, запобігає прослизанням

Наконечник із високощільної пружинної сталі

  • Висока стійкість при знятті затиснених кілець
  • Запресовані наконечники
  • Максимальна міцність при знятті затиснених кілець; встановлення кілець без деформації.
  • Гвинтове та монтажне з'єднання

Висока точність та плавна робота.

  • Великі контактні поверхні
  • Встановлення кілець без перекосу.
  • Головка плоскогубців
  • Вузька форма для вільного доступу до деталей, зокрема у важкодоступних місцях.

Написати відгук

   

Інформація про продукт