Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №1Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №2Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №3Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №4Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №5Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №6Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №7
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №1
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №2
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №3
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №4
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №5
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №6
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм - фото №7

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм
знімачі-СТОП.КОЛЕЦ-ОТВ.-40-100MM

Номер товару 07140204
В наявності

Ціна:
1 163.9 грн/шт

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 40-100мм

Номер товару 07140204

1 163.9 грнБез ПДВ: 969.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для внутрішніх стопорних кілець

  • Стандарт: DIN 5256
  • Рукоятка: із пластмасовим покриттям
  • Забезпечує надійний обхват, запобігає прослизанням
  • Наконечник із високощільної пружинної сталі
  • Висока стійкість при знятті затиснених кілець

Запресовані наконечники

  • Максимальна міцність при знятті затиснених кілець; встановлення кілець без деформації.
  • Гвинтове та монтажне з'єднання
  • Висока точність та плавна робота.
  • Великі контактні поверхні

Встановлення кілець без перекосу.

  • Головка плоскогубців
  • Вузька форма для вільного доступу до деталей, зокрема у важкодоступних місцях.

Написати відгук

   

Інформація про продукт