Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №1Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №2Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №3Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №4Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №5Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №6Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №7
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №1
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №2
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №3
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №4
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №5
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №6
Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм - фото №7

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм
знімачі-СТОП.КОЛЕЦ-ОТВ.-12-25MM

Номер товару 07140202
В наявності

Ціна:
989.6 грн/шт

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип З 12-25мм

Номер товару 07140202

989.6 грнБез ПДВ: 824.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для внутрішніх стопорних кілець

  • Стандарт: DIN 5256
  • Рукоятка: із пластмасовим покриттям
  • Забезпечує надійний обхват, запобігає прослизанням
  • Наконечник із високощільної пружинної сталі
  • Висока стійкість при знятті затиснених кілець
  • Запресовані наконечники

Максимальна міцність при знятті затиснених кілець; 

  • Встановлення кілець без деформації.
  • Гвинтове та монтажне з'єднання
  • Висока точність та плавна робота.

Великі контактні поверхні

  • Встановлення кілець без перекосу.
  • Головка плоскогубців
  • Вузька форма для вільного доступу до деталей, зокрема у важкодоступних місцях.

Написати відгук

   

Інформація про продукт