- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Ріжучий інструмент
- Ножиці
- Ножиці для кабелю, VDE
- Ножиці для кабелю VDE з 1 лезом
- Бокорізи посилені, електроізольовані, VDE, L160MM, ZEBRA®, 50 мм²
Бокорізи посилені, електроізольовані, VDE, L160MM, ZEBRA®, 50 мм²
Ножиці для різання кабелю VDE з одним лезом
кусачки L160MM ZEBRA
ZEBRA
Способи доставки
Ножиці для різання кабелю VDE з одним лезом для різання мідного та алюмінієвого кабелю.
Для роботи на струмопровідних деталях до 1000 вольт (змінного струму) та до 1500 вольт (постійного струму) з дотриманням усіх встановлених заходів безпеки.
Поверхня шліфована і хромована.
Болтовий і регульований шарнір.
Довжина (L) | 160 мм |
Довжина в дюймах (L) | 6 дюймів |
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді | 15 мм |
Макс. поперечний перетин дроту з алюмінію / міді | 50 мм² |
Стандарт EN | 60900 |
Каталог Würth