Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Бокорізи Wurth Zebra 160мм - фото №1Бокорізи Wurth Zebra 160мм - фото №2
Бокорізи Wurth Zebra 160мм - фото №1
Бокорізи Wurth Zebra 160мм - фото №2

Бокорізи Wurth Zebra 160мм

Бокорізи Wurth Zebra 160мм
бокорезами-160мм-ZEBRA
ZEBRA

Номер товару 071401567
В наявності

Ціна:
1 828 грн/шт

Бокорізи Wurth Zebra 160мм

Номер товару 071401567

1 828 грнБез ПДВ: 1 523.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Бокорізи ZEBRA - довжина 160 мм (6-1/4 дюйма)

  • Ручка 2K для різання жорстких і м'яких проводів і кабелів, ідеально підходить для важкодоступних місць.
  • DIN ISO 5749
  • Міцнофрезерована точна ріжуча кромка для чистих зрізів;
  • Високоякісна сталь забезпечує тривалий термін служби і точність лез;
  • Тонка форма голови для оптимальної доступності;
  • Ергономічна ручка 2K, яка не ковзає, з вузьким коміром профіль для комфортної роботи та оптимальної передачі зусилля;
  • Індуктивно загартовані прецизійні леза;
  • Поверхня: шліфована та хромована;
  • З'єднання: з'єднання внахлест.

Написати відгук