Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Бокорізи Wurth Zebra 140мм - фото №1Бокорізи Wurth Zebra 140мм - фото №2
Бокорізи Wurth Zebra 140мм - фото №1
Бокорізи Wurth Zebra 140мм - фото №2

Бокорізи Wurth Zebra 140мм

Бокорізи Wurth Zebra 140мм, 2-комп. рукоят.
бокорезами-140мм-ZEBRA
ZEBRA

Номер товару 071401566
В наявності

Ціна:
1 623.6 грн/шт

Бокорізи Wurth Zebra 140мм

Номер товару 071401566

1 623.6 грнБез ПДВ: 1 353 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Бокореы используются для резки твердой, стальной и медной проволоки.

  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы.
  • Длинные режущие кромки позволяют резать кабель большого сечения.
  • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает падение инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе.
  • Режущие кромки: индуктивная закалка.
  • Захват овальных заготовок: с помощью выемки с зубцами.
  • Соединение: вверх.
  • Рабочая часть: хромированная.
  • Режущие кромки: индуктивная закалка.
  • Соединение: вверх.
  • Рабочая часть: хромированная. 

Написати відгук