Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Довгогубці Wurth прямі 160мм Zebra

Довгогубці Wurth прямі 160мм Zebra - фото №1

Довгогубці Wurth прямі 160мм Zebra

Довгогубці Wurth прямі 160мм Zebra
Кусачки з полукругл.губкамі. L 160мм
ZEBRA

Номер товару 071401559
В наявності

Ціна:
1 653.6 грн/шт

Довгогубці Wurth прямі 160мм Zebra

Номер товару 071401559

1 653.6 грнБез ПДВ: 1 378 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для захоплення, утримання та різання м'яких та твердих проводів та кабелів.

  • Високоякісна інструментальна сталь забезпечує довгий термін служби прецизійних наконечників та ріжучих поверхонь.
  • Еластичні наконечники для високих навантажень, особливо при згинальних навантаженнях.
  • Ергономічна та нековзна двокомпонентна зручна рукоятка з тонкою формою коміра для зручної роботи та оптимальної передачі зусилля
  • Ріжучі кромки: додатково індуктивно загартовані
  • Поверхня: шліфована з усіх боків та хромована
  • Поверхні захвату: зубчасті
  • З'єднання: інкрустована

Написати відгук