Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra

Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №1Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №2Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №3Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №4Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №5
Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №1
Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №2
Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №3
Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №4
Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra - фото №5

Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra

Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra
Кусачки з полукругл.губкамі. L 210мм
ZEBRA

Номер товару 071401557
В наявності

Ціна:
1 953.8 грн/шт

Довгогубці Wurth прямі 200мм Zebra

Номер товару 071401557

1 953.8 грнБез ПДВ: 1 628.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

  • ДИН ІСО 5745
  • Конструкція високоякісної сталі забезпечує довгий термін служби інструменту та точність захватних і ріжучих поверхонь.
  • Наддовге лезо також підходить для товстіших кабелів
  • Ергономічна та нековзна комфортна рукоятка з 2К з вузьким профілем коміра для комфортної роботи та оптимальної передачі зусилля
  • Прецизійні леза з індукційним загартуванням
  • Отвір пальника для захоплення круглих матеріалів
  • Поверхня: повністю відшліфована та хромована
  • З'єднання: з'єднання внахлестку

Написати відгук