Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених 12 шт. Extra Long Zebra

Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених 12 шт. Extra Long Zebra - фото №1Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених 12 шт. Extra Long Zebra - фото №2
Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених 12 шт. Extra Long Zebra - фото №1
Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених 12 шт. Extra Long Zebra - фото №2

Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених 12 шт. Extra Long Zebra

Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених 12 шт. Extra Long Zebra
Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБІНОВАНИХ-УДЛ.-12шт
ZEBRA

Номер товару 071330851
В наявності

Ціна:
10 495.2 грн/шт

Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених 12 шт. Extra Long Zebra

Номер товару 071330851

10 495.2 грнБез ПДВ: 8 746 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

12 шт.

  • Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV, дванадцятигранна;
  • Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738;
  • Геометричні характеристики: Вигин накидної сторони 15°, положення зіва 15°;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: Хромована, полірована головка і кільце

У комплекті 12 шт.:

  • По 1 особливо довгому комбінованому гайковому ключі таких розмірів: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32

Написати відгук

   

Інформація про продукт