Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №1Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №2Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №3Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №4Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №5
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №1
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №2
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №3
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №4
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34 - фото №5

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW34
ZEBRA

Номер товару 071330834
В наявності

Ціна:
3 838.9 грн/шт

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW34

Номер товару 071330834

3 838.9 грнБез ПДВ: 3 199.1 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 34 мм

Довжина:

  • 520 мм

Покриття:

  • Хромований.

Написати відгук

   

Інформація про продукт