Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW32

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW32

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW32
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW32
ZEBRA

Номер товару 071330832
Немає в наявності

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 32 мм

Довжина:

  • 500 мм

Покриття:

  • Хромований.

Довжина (L) 500 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 49 мм
Розмір ключа 32 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 66 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт