- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Гайкові ключі
- Ключі комбіновані
- Ключ комбінований, зігнутий
- Ключ гайковий комбінований довгий
- Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW22
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW22
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW22
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW22
ZEBRA
Способи доставки
Метричний, особливо довга версія
Довжина (L) | 350 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 34 мм |
Розмір ключа | 22 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b) | 48 мм |
Каталог Würth