Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW11

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW11

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW11
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW11
ZEBRA

Номер товару 071330811
В наявності

Цена:
535.2 грн/шт 204 грн/шт

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW11

Номер товару 071330811

535.2 грн 204 грн Без ПДВ: 170 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 11 мм

Довжина:

  • 200 мм

Покриття:

  • Хромований.

Довжина (L) 200 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 17 мм
Розмір ключа 11 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 25,5 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт