- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Гайкові ключі
- Двосторонні рожкові ключі
- Двосторонній ріжковий ключ, вигнутий
- Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085
- Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW30X34
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW30X34
Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085
КЛЮЧ-Рожкова-SW30X34
ZEBRA
Способи доставки
Виконання: Метричний.
Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.
Матеріал: хромованадієва сталь .
Поверхня: хромована, полірована.
Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації.
Виготовленно в Німечинні.
Довжина (L) | 325 мм |
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) | 65 мм |
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) | 73 мм |
Розмір ключа | 30 x 34 мм |
Каталог Würth