Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW27X29

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW27X29

Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085
КЛЮЧ-Рожкова-SW27X29
ZEBRA

Номер товару 0713304279
В наявності

Цена:
1 009.2 грн/шт 450 грн/шт

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW27X29

Номер товару 0713304279

1 009.2 грн 450 грн Без ПДВ: 375 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Виконання: Метричний.

Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.

Матеріал: хромованадієва сталь .

Поверхня: хромована, полірована.

Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації.

Виготовленно в Німечинні.

Довжина (L) 295 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 59 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 63,5 мм
Розмір ключа 27 x 29 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт