Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW25x28

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW25x28 - фото №1Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW25x28 - фото №2Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW25x28 - фото №3
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW25x28 - фото №1
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW25x28 - фото №2
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW25x28 - фото №3

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW25x28

Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085
КЛЮЧ-Рожкова-SW25X28
ZEBRA

Номер товару 0713304258
Немає в наявності

Виконання: Метричний.

Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.

Матеріал: хромованадієва сталь .

Поверхня: хромована, полірована.

Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації.

Виготовленно в Німечинні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт