Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW18X19

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW18X19

Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085
КЛЮЧ-Рожкова-SW18X19
ZEBRA

Номер товару 0713304189
В наявності

Цена:
468 грн/шт 240 грн/шт

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW18X19

Номер товару 0713304189

468 грн 240 грн Без ПДВ: 200 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Виконання: Метричний.

Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.

Матеріал: хромованадієва сталь .

Поверхня: хромована, полірована.

Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації.

Виготовленно в Німечинні.

Довжина (L) 225 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 40 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 42 мм
Розмір ключа 18 x 19 мм

Написати відгук