Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW13x17

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW13x17

Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085
КЛЮЧ-Рожкова-SW13X17
ZEBRA

Номер товару 0713304137
Немає в наявності

Виконання: Метричний.

Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.

Матеріал: хромованадієва сталь .

Поверхня: хромована, полірована.

Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації.

Виготовленно в Німечинні.

Довжина (L) 200 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 29 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 38 мм
Розмір ключа 13 x 17 мм

Написати відгук