Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13 - фото №1Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13 - фото №2Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13 - фото №3
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13 - фото №1
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13 - фото №2
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13 - фото №3

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13

Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085
КЛЮЧ-Рожкова-SW10X13
ZEBRA

Номер товару 0713304103
В наявності

Ціна:
337.4 грн/шт

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13

Номер товару 0713304103

337.4 грнБез ПДВ: 281.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Виконання: Метричний

Стандарт: DIN 3110/ISO 1085

Матеріал: хромованадієва сталь

Поверхня: хромована, полірована

Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації

Виготовленно в Німечинні

Написати відгук