Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra - фото №1Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra - фото №2Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra - фото №3Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra - фото №4
Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra - фото №1
Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra - фото №2
Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra - фото №3
Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra - фото №4

Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra
Ключ ріжковий / накидні 55мм

Номер товару 0713301550
В наявності

Ціна:
8 640 грн/шт

Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra

Номер товару 0713301550

8 640 грнБез ПДВ: 7 200 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 55 мм

Довжина:

  • 560 мм

Покриття:

  • Хромований.

Написати відгук