Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ комбінований Wurth короткий WS50 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS50 Zebra - фото №1

Ключ комбінований Wurth короткий WS50 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS50 Zebra
Ключ ріжковий / накидні 50мм

Номер товару 0713301500
В наявності

Ціна:
6 900 грн/шт

Ключ комбінований Wurth короткий WS50 Zebra

Номер товару 0713301500

6 900 грнБез ПДВ: 5 750 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 50 мм

Довжина:

  • 540 мм

Покриття:

  • Хромований.

Написати відгук

   

Інформація про продукт