Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт

Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт - фото №1Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт - фото №2Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт - фото №3
Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт - фото №1
Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт - фото №2
Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт - фото №3

Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт

Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт
Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБІНІР.-17шт-SW6-22
ZEBRA

Номер товару 071330141
В наявності

Ціна:
2 580 грн/шт

Набір ключів рожково-накидних SW 6 -22 17шт

Номер товару 071330141

2 580 грнБез ПДВ: 2 150 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Опис;

  • Метричний, DIN 3113A/ISO 3318/7738;
  • Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV дванадцятигранна;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: Хромовані поліровані головки та кільце;
  • Геометричні характеристики: Нахил кільця 15°, положення зіва 15°;
  • Технічні характеристики: Кількість деталей в асортименті/комплекті: 17 шт. Ширина зіва ключа 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 15 мм; 16 мм; 17 мм; 18 мм; 19 мм; 20 мм; 21 мм; 22 мм.

Написати відгук

   

Інформація про продукт