Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт

Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт - фото №1Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт - фото №2Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт - фото №3
Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт - фото №1
Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт - фото №2
Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт - фото №3

Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт

Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт
Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБІНІР.-11шт-SW8-22
ZEBRA

Номер товару 071330140
В наявності

Ціна:
2 550 грн/шт

Набір ключів рожково-накидних SW8-22 11шт

Номер товару 071330140

2 550 грнБез ПДВ: 2 125 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Опис:

  • Метричний, DIN 3113A/ISO 3318/7738;
  • Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV дванадцятигранна;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: Хромовані поліровані головки та кільце;
  • Геометричні характеристики: Нахил кільця 15°, положення зіва 15° Технічні характеристики: Кількість деталей в асортименті/комплекті: 11 шт;
  • Ширина зіва ключа: 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 15 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм.

Написати відгук

   

Інформація про продукт