Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra - фото №1Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra - фото №2Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra - фото №3Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra - фото №4
Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra - фото №1
Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra - фото №2
Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra - фото №3
Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra - фото №4

Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-КОРОТКИЙ-SW23
ZEBRA

Номер товару 071330123
В наявності

Ціна:
330 грн/шт

Ключ комбінований Wurth короткий WS23 Zebra

Номер товару 071330123

330 грнБез ПДВ: 275 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 23 мм

Довжина:

  • 270 мм

Покриття:

  • Хромований.

Написати відгук

   

Інформація про продукт