Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra - фото №1Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra - фото №2Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra - фото №3Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra - фото №4
Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra - фото №1
Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra - фото №2
Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra - фото №3
Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra - фото №4

Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-КОРОТКИЙ-SW14
ZEBRA

Номер товару 071330114
В наявності

Ціна:
351 грн/шт

Ключ комбінований Wurth короткий WS14 Zebra

Номер товару 071330114

351 грнБез ПДВ: 292.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 14 мм

Довжина:

  • 180 мм

Покриття:

  • Хромований.

Написати відгук

   

Інформація про продукт