Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-32 27шт

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-32 27шт - фото №1

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-32 27шт

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-32 27шт

Номер товару 0713301054
В наявності

Ціна:
6 996 грн/шт

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-32 27шт

Номер товару 0713301054

6 996 грнБез ПДВ: 5 830 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Зміст:

  • 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм
  • Метричний, маленький дизайн.
  • У практичній, якісній текстильній сумці

Привід:

  • з кільцевої сторони POWERDRIV® bi-hex

Стандарт:

  • DIN 3113B/ISO 3318/7738

Матеріал:

  • хромованадієва сталь

Поверхня:

  • хромована, головки та кільце глянсові

Геометрія:

  • сторона кільця під кутом 15°, зміщення губки 15° Бі-шестигранник з боку кільця та усунення губки на 15° ідеально розташований щодо ручки. Забезпечує мінімальний кут повороту;
  • Кут накидного ключа 15° забезпечує більше місця для пальців та подолання перешкод.

    Найменший допуск на ширину по площах забезпечує більшу надійність та безпеку при інтенсивному використанні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт