Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-34 28шт

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-34 28шт - фото №1

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-34 28шт

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-34 28шт

Номер товару 0713301052
В наявності

Ціна:
8 346 грн/шт

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-34 28шт

Номер товару 0713301052

8 346 грнБез ПДВ: 6 955 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

  • Комбінований ключ Wurth у зборі, сумка;
  • 28 шт. - COMBIWRNCH-SORT-BAG-(WS5,5-34)-28PCS Ref. 0713301052;

Характеристики комбінованого ключа

  • Виконання: метрична, коротка конструкція;
  • Привід: Сторона кільця POWERDRIV®, двогранна;
  • Стандарт: ДІН 3113А/ІСО 3318/7738;
  • Матеріал: Хромованадієва сталь;
  • Поверхня: хромована, голівки та кільце поліровані
  • Геометрія: сторона кільця розташована під кутом 15°, зміщення губок 15°.

Написати відгук

   

Інформація про продукт